• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau supplémentaire

Réf.: E4495ET
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article E4495ET
EAN / GTIN 4017976040974
Réf. fabricant E4495ET
Article hors catalogue L90080 1231

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Plateau supplémentaire en treillis soudés de 140 x 40 mm, revêtement époxy bleu RAL 5007, pour chariots à plateaux inclinables réf. 4495 / 4496

Caractéristique(s):

Largeur totale (mm): 615
Hauteur totale (mm): 32
Charge totale (kg): 50
Couleur: effet hêtre