Plateau supplémentaire

Réf.: E18203ETAW
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Plateau de rangement

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article E18203ETAW
    EAN / GTIN 4017976512679
    Réf. fabricant E18203ETAW
    Article hors catalogue L90080 1243

    Description

    Exécution:

    accessoires

    Description:

    Plateau supplémentaire en aggloméré plastifié et hydrofuge, 1 face lisse l'autre antidérapante, pour chariots hauts à plateaux 1.200 kg

    Caractéristique(s):

    Longueur totale (mm): 1200
    Largeur totale (mm): 800
    Hauteur totale (mm): 47
    Charge totale (kg): 180
    Couleur: brun