• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau supplémentaire

Réf.: E18202ETAW
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article E18202ETAW
EAN / GTIN 4017976512662
Réf. fabricant E18202ETAW
Article hors catalogue L90080 1368

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Plateau supplémentaire en aggloméré plastifié et hydrofuge, 1 face lisse l'autre antidérapante, pour chariots hauts à plateaux 1.200 kg

Caractéristique(s):

Longueur totale (mm): 1000
Largeur totale (mm): 700
Hauteur totale (mm): 47
Charge totale (kg): 180
Couleur: brun