• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE ELECTRON COUPLE ANGLE 30NM

Réf.: E.316A30R
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article E.316A30R
EAN / GTIN 3148518534338
Réf. fabricant E.316A30R
Article hors catalogue L60130 3833

Description

Description:

  • Force du produit: Couple: ± 2 % entre 20 et 100 % de la capacité de la clé
  • Angle: ± 2°
  • Raccord: 9x12 et 14x18 mm
  • Mode de mesure: sommet ou suiveur
  • Clavier verrouillable, l'opérateur n'a accès qu'à la sélection du programme et à la mémorisation des résultats
  • Unité de mesure: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm et degrés
  • Possibilité de prérégler 9 valeurs de couple et/ou d'angle
  • Mémoire de 250 valeurs avec connexion USB au PC
  • Livré avec un certificat d'étalonnage
  • Livré avec cliquet dans un coffret plastique et insert en mousse

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 390
  • Puissance [N.m]: 1,5 - 30,0
  • Carré [″]: 1/4
  • Cliquetage: R.372
  • [kg]: 1,604

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier