CLE ELECTRO COUPLE ANGLE 135NM

Réf.: E.316A135J
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article E.316A135J
EAN / GTIN 3148518534505
Réf. fabricant E.316A135J
Article hors catalogue L60130 3834

Description

Description:

  • Force du produit: Couple: ± 2 % entre 20 et 100 % de la capacité de la clé
  • Angle: ± 2°
  • Raccord: 9x12 et 14x18 mm
  • Mode de mesure: sommet ou suiveur
  • Clavier verrouillable, l'opérateur n'a accès qu'à la sélection du programme et à la mémorisation des résultats
  • Unité de mesure: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm et degrés
  • Possibilité de prérégler 9 valeurs de couple et/ou d'angle
  • Mémoire de 250 valeurs avec connexion USB au PC
  • Livré avec un certificat d'étalonnage
  • Livré avec cliquet dans un coffret plastique et insert en mousse

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 415
  • Puissance [N.m]: 6,7 - 135,0
  • Carré [″]: 3/8
  • Cliquetage: J.372V
  • [kg]: 1,697

Téléchargements et documents

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop