• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE DYNAMO ELECTRONIQUE 200NM

Réf.: E.306A200S
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article E.306A200S
EAN / GTIN 3148518349888
Réf. fabricant E.306A200S
Article hors catalogue L60130 6484

Description

Description:

  • Résistances du produit: Précision: ± 2 % entre 20 et 100 % de la capacité de la clé
  • Mode de mesure: sommet ou suiveur
  • Unité de mesure: Nm, lbf-ft, lbf-in et kg-cm
  • Numéroté et livré avec un certificat d'étalonnage ISO 6789
  • Possibilité de prérégler 9 valeurs de couple et/ou d'angle
  • Mémoire de 250 valeurs avec connexion USB au PC
  • Livré avec un cliquet dans un coffret plastique et un insert en mousse.

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 530
  • Puissance [N.m]: 10 - 200
  • Carré [″]: 1/2
  • Cliquetage: S.382V
  • Dimensions [mm]: 810 x 80 x 125
  • [kg]: 2,699

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier