CLE DYNAMO ELECTRONIQUE 135NM

Réf.: E.306-135D
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
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article E.306-135D
    EAN / GTIN 3148518346030
    Réf. fabricant E.306-135D
    Article hors catalogue L60130 7591

    Description

    Description:

    • Épaisseurs du produit: Précision: ± 2 % entre 20 et 100 % de la capacité de la clé
    • Mode de mesure: sommet ou suiveur
    • Unité de mesure: Nm, lbf-ft, lbf-in et kg-cm
    • Numéroté et livré avec un certificat d'étalonnage ISO 6789
    • Possibilité de prérégler 9 valeurs de couple et/ou d'angle
    • Mémoire de 250 valeurs avec connexion USB au PC
    • Livré dans un coffret plastique et insert en mousse

    Caractéristique(s):

    • L [mm]: 375
    • Puissance [N.m]: 6,7 - 135,0
    • [kg]: 1,520

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier