• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PISTOLET THERMIQUE

Réf.: E.2015
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
Type de produit Unité de maintenance

Numéros d’identification et classifications

Référence article E.2015
EAN / GTIN 3662424026607
Réf. fabricant E.2015
Article hors catalogue L60130 8813

Description

Description:

  • Points forts du produit: Bouton marche/arrêt pratique avec deux modes:Mode 1: 250 l/min
  • 50 - 400°
  • Mode 2: 500 l/min
  • 50 - 600°
  • Moteur durable et puissant de 2000 W
  • Excellent contrôle via un grand écran LCD qui facilite la configuration de la température
  • Outil compact et léger avec poignée pistolet facile à utiliser
  • Protection contre les surcharges: l'élément chauffant s'éteint automatiquement pendant quelques secondes en cas de surchauffe. Pendant ce temps, l'outil produit de l'air froid
  • Outil avec câble pour prise européenne 220-240 V
  • 50 Hz
  • Une grande buse et une buse avec réflecteur sont livrées avec l'outil
  • Puissance max. Puissance: 2000 W
  • Alimentation: 220-240 V/50 Hz
  • Débit d'air
  • 2 niveaux /: 250 l/min - 500 l/min
  • Livré avec 2 buses: E.2002B1 - E.2002B3

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier