DX4 - Sweat à capuche zippé Haute-Visibilité Orange/Black XL R

Réf.: DX484OBRXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article DX484OBRXL
EAN / GTIN 5036108438099
Réf. fabricant DX484OBRXL

Description

Description:

Le sweat à capuche DX4 Hi-Vis est innovant et technique avec un tissu molletonné qui fournit une chaleur supplémentaire et une bande segmentée HiVisTex Pro pour des mouvements sans restriction. Deux poches zippées sur la poitrine et sur les côtés offrent de nombreux espaces de rangement sécurisés. La fermeture à glissière complète sur le devant est dotée d'une tirette en caoutchouc pour une prise en main facile et la capuche réglable permet un ajustement parfait. Une option contemporaine pour le travailleur moderne.

Caractéristique(s):

  • Stretch mécanique 100% polyester lié à un molleton polaire 100% polyester
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Poches poitrine zippées
  • 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
  • Conforme à la norme EN ISO 20471
  • Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Tissu classé 40 UPF pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3 (Size L upwards)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester tricoté assemblé à du 100% polyester polaire, 2 couches
Composition de la coque: 100% polyester tricoté assemblé à du 100% polyester polaire, 2 couches
Tissu de la doublure: 100% Polyester Mesh
Composition de la doublure: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Poids de la doublure gm: 165
Poids de la doublure oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier