• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DX4 Hi-Vis 1/4 Zip Hoodie Yellow/Black 5XL R

Réf.: DX482YBR5XL
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
Référence article DX482YBR5XL
EAN / GTIN 5036108400126
Réf. fabricant DX482YBR5XL

Description

Description:

Le DX4 Hi-Vis Hoodie est la couche intermédiaire parfaite en termes de design, de chaleur et d'élasticité. Ce modèle a le poids de tissu parfait pour vous garder au chaud en hiver et son design premium vous donne un look moderne et élégant, surtout lorsqu'il est associé au reste de la collection DX4.

Caractéristique(s):

  • Stretch mécanique 100% polyester lié à un molleton polaire 100% polyester
  • Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
  • 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
  • Zip frontal de 1/4 de longueur pour plus de confort et de polyvalence
  • Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments
  • La conception ajustée est ajustée mais non restrictive
  • bandes réfléchissantes thermocollées pour plus de visibilité
  • Conforme à la norme EN ISO 20471
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • marqué UKCA
  • Certifié CE
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3 (Size M UPWARDS)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: Interlock 100 % polyester collé à un polaire 100 % polyester
Composition de la coque: Interlock 100 % polyester collé à un polaire 100 % polyester
Tissu de la doublure: 100% Polyester Mesh
Composition de la doublure: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Poids de la doublure gm: 165
Poids de la doublure oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages