• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sous Couche Zippee HV DX4 Orange/Black 4XL R

Réf.: DX481OBR4XL
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
Référence article DX481OBR4XL
EAN / GTIN 5036108359639
Réf. fabricant DX481OBR4XL

Description

Description:

Le sous vêtement technique Hi-Vis DX4 est léger et respirant, ce qui permet un contrôle parfait de la température corporelle. Le tissu en nylon hautement extensible et très résistant complète le design corporel. Offrant des manches raglan et des bandes segmentées HiVis Tex Pro pour un mouvement fluide et un confort supplémentaire.

Caractéristique(s):

  • Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Boucle pour pouce
  • Conçue avec une coupe proche du corps
  • Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
  • 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
  • Poches poitrine zippées
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Porte-badge amovible
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 92% Polyester, 8% Elastane
Composition de la coque: 92% Polyester, 8% Elastane
Tissu contrasté: Titanmill Ultra Stretch : 92% nylon, 8% élasthanne
Composition du contraste: 92% nylon, 8% élasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 210
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages