• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gilet Softshell haute visibilité DX4 Yellow/Black XXL R

Réf.: DX479YBRXXL
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
Référence article DX479YBRXXL
EAN / GTIN 5036108389094
Réf. fabricant DX479YBRXXL

Description

Description:

Le gilet Softshell Hi-Vis DX4 utilise une conception adaptée au corps pour équilibrer l'isolation et la liberté de mouvement. Construit à l'aide de bandes HiVisTex Pro de qualité supérieure, offrant une liberté de mouvement grâce à sa construction segmentée. Deux poches poitrine zippées, des poches latérales et des poches intérieures offrent un grand espace de rangement sécurisé.

Caractéristique(s):

  • Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
  • Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • La doublure intérieure en Insulatex capte rapidement la chaleur du porteur, le maintien au chaud et à l'abris des éléments extérieurs
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Poche poitrine zippée
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Poches latérales zippés
  • Cordon de serrage
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • Zips premium contrastés pour plus de style
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages
  • Certifié CE
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 1 (Size: S)
  • EN ISO 20471 Class 2 (Size: M-4XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Polyester Ripstop
Composition de la coque: 100% Polyester Ripstop
Tissu contrasté: 100% polyester tricoté assemblé à du 100% polyester polaire, 2 couches
Composition du contraste: 100% polyester tricoté assemblé à du 100% polyester polaire, 2 couches
Tissu de la doublure: 100% Polyester Mesh
Composition de la doublure: 100% Polyester Mesh
Tissu de remplissage: Doublure Insulatex
Composition du rembourrage: Doublure Insulatex
Poids de l'enveloppe gm: 85
Poids de la doublure gm: 165
Poids de la doublure oz: 5
Poids du rembourrage gm: 120
Poids du rembourrage oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages