• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste Softshell DX4 (3 Couches) Black L R

Réf.: DX476BKRL
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
Référence article DX476BKRL
EAN / GTIN 5036108401345
Réf. fabricant DX476BKRL

Description

Description:

La veste Softshell DX4 est très innovante grâce à son tissu Ripstop révolutionnaire, respirant, imperméable et coupe-vent. Son design inspiré du sport comporte une longueur de dos plus importante, des manches de forme dynamique, des poignets réglables, des liserés réfléchissants et de multiples poches sécurisées pour davantage de rangements. Un choix idéal pour le travailleur moderne.

Caractéristique(s):

  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Tissu contrastant intérieur dynamique
  • Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • Cordon de serrage
  • Poches poitrine zippées
  • Poches latérales zippés
  • 7 poches pour plus de rangement
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • Zips premium contrastés pour plus de style
  • balayé de tous les points de stress
  • Conçue avec une coupe proche du corps
  • 3 couches
  • Poche téléphone
  • Nouveaux coloris

Matière(s):

Tissu extérieur: Ripshell: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches)
Composition de la coque: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches)
Tissu de la doublure: 100% Polyester Mesh
Composition de la doublure: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 315
Poids de la coque oz: 9.5
Poids de la doublure gm: 165
Poids de la doublure oz: 5
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;