Veste Softshell DX4 White XXL R

Réf.: DX474WHRXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article DX474WHRXXL
EAN / GTIN 5036108409181
Réf. fabricant DX474WHRXXL

Description

Description:

La veste Softshell DX4 est très innovante à l'aide d'un tissu Ripstop révolutionnaire, respirant, imperméable et coupe-vent. Son design inspiré du sport comprend une longueur de dos plus importante, des manches de forme dynamique, des poignets réglables, des liserés réfléchissants et de multiples poches sécurisées pour davantage de rangements. Un choix idéal pour le travailleur moderne.

Caractéristique(s):

  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
  • 3 couches
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
  • Capuche érgonomique
  • Capuche élégante et pratique
  • Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • balayé de tous les points de stress
  • 7 poches pour plus de rangement
  • Poche poitrine zippée
  • Poches latérales zippés
  • Poche téléphone
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • Tissu contrastant intérieur dynamique
  • Zips premium contrastés pour plus de style
  • Nouveaux coloris

Matière(s):

Tissu extérieur: Ripshell: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches)
Composition de la coque: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches)
Tissu de la doublure: 100% Polyester Mesh
Composition de la doublure: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 310
Poids de la coque oz: 9
Poids de la doublure gm: 165
Poids de la doublure oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;