Veste Softshell DX4 White S R

Réf.: DX474WHRS
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
Référence article DX474WHRS
EAN / GTIN 5036108409167
Réf. fabricant DX474WHRS

Description

Description:

La veste Softshell DX4 est très innovante à l'aide d'un tissu Ripstop révolutionnaire, respirant, imperméable et coupe-vent. Son design inspiré du sport comprend une longueur de dos plus importante, des manches de forme dynamique, des poignets réglables, des liserés réfléchissants et de multiples poches sécurisées pour davantage de rangements. Un choix idéal pour le travailleur moderne.

Caractéristique(s):

  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
  • 3 couches
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
  • Capuche érgonomique
  • Capuche élégante et pratique
  • Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • balayé de tous les points de stress
  • 7 poches pour plus de rangement
  • Poche poitrine zippée
  • Poches latérales zippés
  • Poche téléphone
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • Tissu contrastant intérieur dynamique
  • Zips premium contrastés pour plus de style
  • Nouveaux coloris

Matière(s):

Tissu extérieur: Ripshell: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches)
Composition de la coque: 94% Polyester, 6%Elasthane160g laminé sur 100% Polyester Micro Polaire (3 couches)
Tissu de la doublure: 100% Polyester Mesh
Composition de la doublure: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 310
Poids de la coque oz: 9
Poids de la doublure gm: 165
Poids de la doublure oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;