Description:
La veste DX4 Hi-Vis Hybride Baffle intègre un design ergonomique, prêt du corps pour équilibrer l'isolation et le confort. Les panneaux isolants matelassés aident à garder la zone centrale du corps au chaud, tandis que les manches tricotées offrent une élasticité et un mouvement sans restriction. La bande réfléchissante segmentée légère et flexible Hivistex Pro appliquée à chaud permet une visibilité et une mobilité accrues.
Caractéristique(s):
- Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- 6 poches pour plus de rangement
- Poches poitrine zippées
- Poches latérales zippés
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Cordon de serrage
- Protège-menton pour plus de confort
- Porte-badge amovible
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
- Certifié CE
- Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
- marqué UKCA
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
Norme:
- EN ISO 20471 Class 2 (SIZES S-M)
- EN ISO 20471 Class 3 (SIZE L UPWARDS )
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% Polyester Ripstop
Composition de la coque: 100% Polyester Ripstop
Tissu contrasté: 100% polyester tricoté assemblé à du 100% polyester polaire, 2 couches
Composition du contraste: 100% polyester tricoté assemblé à du 100% polyester polaire, 2 couches
Tissu de remplissage: Doublure Insulatex
Composition du rembourrage: Doublure Insulatex
Poids de l'enveloppe gm: 85
Poids du rembourrage gm: 120
Poids du rembourrage oz: 3.5
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages