Veste hybride haute visibilité DX4 Orange/Black 4XL R

Réf.: DX473OBR4XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article DX473OBR4XL
EAN / GTIN 5036108361649
Réf. fabricant DX473OBR4XL

Description

Description:

La veste DX4 Hi-Vis Hybride Baffle intègre un design ergonomique, prêt du corps pour équilibrer l'isolation et le confort. Les panneaux isolants matelassés aident à garder la zone centrale du corps au chaud, tandis que les manches tricotées offrent une élasticité et un mouvement sans restriction. La bande réfléchissante segmentée légère et flexible Hivistex Pro appliquée à chaud permet une visibilité et une mobilité accrues.

Caractéristique(s):

  • Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
  • Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Poches poitrine zippées
  • Poches latérales zippés
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Cordon de serrage
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Porte-badge amovible
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
  • Certifié CE
  • Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • marqué UKCA
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2 (SIZES S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (SIZE L UPWARDS )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Polyester Ripstop
Composition de la coque: 100% Polyester Ripstop
Tissu contrasté: 100% polyester tricoté assemblé à du 100% polyester polaire, 2 couches
Composition du contraste: 100% polyester tricoté assemblé à du 100% polyester polaire, 2 couches
Tissu de remplissage: Doublure Insulatex
Composition du rembourrage: Doublure Insulatex
Poids de l'enveloppe gm: 85
Poids du rembourrage gm: 120
Poids du rembourrage oz: 3.5
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages