Veste baffle hybride DX4 Black M R

Réf.: DX471BKRM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Taille unisexe M

Numéros d’identification et classifications

Référence article DX471BKRM
EAN / GTIN 5036108409273
Réf. fabricant DX471BKRM

Description

Description:

La veste DX4 Baffle intègre un design ergonomique du corps pour équilibrer l'isolation et le confort. Les panneaux isolants matelassés aident à garder la zone centrale du corps au chaud, tandis que les manches tricotées offrent une élasticité et un mouvement sans restriction. Deux poches poitrine zippées à entrée latérale et des poches internes offrent beaucoup d'espace de rangement sécurisé.

Caractéristique(s):

  • Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
  • Tissu contrastant intérieur dynamique
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Poche poitrine zippée
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
  • Cordon de serrage
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Poches latérales zippés
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • Zips premium contrastés pour plus de style
  • Conçue avec une coupe proche du corps

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, finition anti-statique
Composition de la coque: Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, finition anti-statique
Tissu contrasté: 75% Polyester, 16% Viscose, 2% Elasthanne
Composition du contraste: 75% Polyester, 16% Viscose, 2% Elasthanne
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 65
Poids de la coque oz: 2
Poids du rembourrage gm: 120
Poids du rembourrage oz: 3.5
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;