• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gilet DX4 Baffle Metal Grey XXXL R

Réf.: DX470MGRXXXL
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
Référence article DX470MGRXXXL
EAN / GTIN 5036108326907
Réf. fabricant DX470MGRXXXL

Description

Description:

Le gilet DX4 Baffle utilise une conception corporelle pour équilibrer l'isolation et la liberté de mouvement. Les panneaux avant et arrière en nylon résistant sont rembourrés d'Insulatex pour garder la zone centrale du corps au chaud. Deux poches poitrine zippées, des poches latérales et des poches intérieures offrent un grand espace de rangement sécurisé.

Caractéristique(s):

  • Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
  • Tissu contrastant intérieur dynamique
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Poche poitrine zippée
  • Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Poches latérales zippés
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Cordon de serrage
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • Zips premium contrastés pour plus de style
  • Conçue avec une coupe proche du corps

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, finition anti-statique
Composition de la coque: Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, finition anti-statique
Tissu contrasté: 75% Polyester, 16% Viscose, 2% Elasthanne
Composition du contraste: 75% Polyester, 16% Viscose, 2% Elasthanne
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 65
Poids de la coque oz: 2
Poids du rembourrage gm: 120
Poids du rembourrage oz: 3.5
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;