Gilet DX4 Baffle Black M R

Réf.: DX470BKRM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article DX470BKRM
EAN / GTIN 5036108409211
Réf. fabricant DX470BKRM

Description

Description:

Le gilet DX4 Baffle utilise une conception corporelle pour équilibrer l'isolation et la liberté de mouvement. Les panneaux avant et arrière en nylon résistant sont rembourrés d'Insulatex pour garder la zone centrale du corps au chaud. Deux poches poitrine zippées, des poches latérales et des poches intérieures offrent un grand espace de rangement sécurisé.

Caractéristique(s):

  • Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
  • Tissu contrastant intérieur dynamique
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Poche poitrine zippée
  • Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Poches latérales zippés
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Cordon de serrage
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • Zips premium contrastés pour plus de style
  • Conçue avec une coupe proche du corps

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, finition anti-statique
Composition de la coque: Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, finition anti-statique
Tissu contrasté: 75% Polyester, 16% Viscose, 2% Elasthanne
Composition du contraste: 75% Polyester, 16% Viscose, 2% Elasthanne
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 65
Poids de la coque oz: 2
Poids du rembourrage gm: 120
Poids du rembourrage oz: 3.5
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier