DX4 - Sweat à capuche avec fermeture éclair Metro Blue XXXL R

Réf.: DX467MBRXXXL
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
respirant oui
Longueur de bras Manches longues

Numéros d’identification et classifications

Référence article DX467MBRXXXL
EAN / GTIN 5036108387656
Réf. fabricant DX467MBRXXXL

Description

Description:

Le sweat à capuche DX4 est fabriqué en polyester et en élasthanne, ce qui lui confère un stretch extensible dans les 4 sens, parfaite pour travailler. Le grammage du tissu est parfait pour vous garder au chaud en hiver tout en gardant une apparence fraîche. Associé au pantalon de travail DX4, c'est un uniforme complet pour votre métier.

Caractéristique(s):

  • Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
  • Zip frontal de 1/4 de longueur pour plus de confort et de polyvalence
  • 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
  • Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: 75% Polyester, 16% Viscose, 2% Elasthanne
Composition de la coque: 75% Polyester, 16% Viscose, 2% Elasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 30°C max, processus très doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage à plat; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;