• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste DX4 3-en-1 Black L R

Réf.: DX465BKRL
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
Référence article DX465BKRL
EAN / GTIN 5036108395576
Réf. fabricant DX465BKRL

Description

Description:

La DX4 3-in-1 Jacket utilise un tissu extensible dynamique et hautement isolant qui offre une chaleur maximale, une protection imperméable, coupe-vent et respirante toute l'année. La veste est composée d'une veste entièrement imperméable et d'une veste isolante à fermeture éclair détachable qui peut être portée seule. Le profil ergonomique et les manches raglan permettent une liberté de mouvement illimitée. Son dos plus long, ses coupe-vent et sa capuche réglable offrent une protection supplémentaire contre les éléments.

Caractéristique(s):

  • Parka 3 en 1 étanche et respirante
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Vêtement intéractif
  • Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • Cordon de serrage
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Poches latérales zippés
  • 7 poches pour plus de rangement
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Panneaux articulés pour un meilleur ajustement
  • Conçue avec une coupe proche du corps
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • Zips premium contrastés pour plus de style
  • balayé de tous les points de stress
  • La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Poche téléphone
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;