• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste DX4 Baffle Black L R

Réf.: DX463BKRL
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
Référence article DX463BKRL
EAN / GTIN 5036108386994
Réf. fabricant DX463BKRL

Description

Description:

La veste DX4 Shell utilise une extensibilité dynamique qui offre une protection maximale contre l'eau, le vent et la respirabilité tout au long de l'année. Le profil ergonomique et les manches raglan permettent une liberté de mouvement illimitée. Son dos plus long, ses coupe-vent et sa capuche réglable offrent une protection supplémentaire contre les éléments.

Caractéristique(s):

  • Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Cordon de serrage
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Poches poitrine zippées
  • Poches latérales zippés
  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • 5 poches pour plus de rangement
  • Capuche détachable pour plus de commodite
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • Conçue avec une coupe proche du corps
  • Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
  • Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
  • balayé de tous les points de stress
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: Portwest Extreme imperméable et respirant: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU
Composition de la coque: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester Mesh
Composition de la doublure: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 160
Poids de la coque oz: 5
Poids de la doublure gm: 125
Poids de la doublure oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser;