• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

DX4 Veste de pluie haute visibilité Orange XXL R

Réf.: DX462ORRXXL
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
Référence article DX462ORRXXL
EAN / GTIN 5036108400782
Réf. fabricant DX462ORRXXL

Description

Description:

Un design nouveau et dynamique combiné à un tissu respirant extensible de qualité supérieure en font la veste d'hiver haute visibilité la plus recherchée sur le marché. Rempli de fonctionnalités innovantes, y compris les bandes rétroréfléchissantes HiVisTexPro appliqué à la chaleur, la finition résistante à l’eau Texpel Splash Eco et les manches articulées. Cette veste est garantie de donner une belle apparence au porteur tout en gardant sécurité et confort, quelle que soit la tâche.

Caractéristique(s):

  • Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Pas de coutures aux épaules pour une protection imperméable maximale
  • Le protège-menton avec rabat anti-tempête interne offre un confort supplémentaire
  • Panneaux articulés pour un meilleur ajustement
  • Cordon de serrage
  • Porte-badge amovible
  • Poche poitrine intérieure
  • Réglage vertical et horizontal de la capuche
  • Capuche détachable pour plus de commodite
  • Ourlet tombant pour une meilleure couverture
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Poche poitrine zippée
  • Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Certifié CE
  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Poche téléphone
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Matière(s):

Tissu extérieur: Portwest Extreme imperméable et respirant: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU
Composition de la coque: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester Mesh
Composition de la doublure: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 160
Poids de la coque oz: 5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages