Description:
Un design nouveau et dynamique combiné à un tissu respirant extensible de qualité supérieure en font la veste d'hiver haute visibilité la plus recherchée sur le marché. Il est doté de nombreuses caractéristiques innovantes, notamment une bande réfléchissante Hi-Vis-Tex Pro thermocollée, une finition résistante à l'eau Texpel Splash, un col en micro polaire brossée et des manches articulées. L'isolation matelassée supérieure «InsulatexPro» offre une chaleur parfaite sans ajouter de poids inutile. Cette veste est garantie de donner une belle apparence au porteur tout en gardant sécurité et confort, quelle que soit la tâche. ,
Caractéristique(s):
- Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Pas de coutures aux épaules pour une protection imperméable maximale
- Le protège-menton avec rabat anti-tempête interne offre un confort supplémentaire
- Panneaux articulés pour un meilleur ajustement
- Cordon de serrage
- Porte-badge amovible
- Poche poitrine intérieure
- Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
- Réglage vertical et horizontal de la capuche
- La doublure intérieure en Insulatex capte rapidement la chaleur du porteur, le maintien au chaud et à l'abris des éléments extérieurs
- Capuche détachable pour plus de commodite
- Ourlet tombant pour une meilleure couverture
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- 6 poches pour plus de rangement
- Poche poitrine zippée
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- * Design communauté Européenne enregistré
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Certifié CE
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- Poche téléphone
- marqué UKCA
- EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
Norme:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:1 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
- EN 342 (0.334 (M².K/W), 3, X)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Matière(s):
Tissu extérieur: Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU
Composition de la coque: Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU
Tissu de la doublure: Pongé 100 % Polyester Extensible 75D
Composition de la doublure: Pongé 100 % Polyester Extensible 75D
Tissu de remplissage: InsulatexPro 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 160
Poids de la coque oz: 5
Poids de la doublure gm: 80
Poids de la doublure oz: 3
Poids du rembourrage gm: 160
Poids du rembourrage oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages