Veste Hiver DX4 Metro Blue L R

Réf.: DX460MBRL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article DX460MBRL
EAN / GTIN 5036108326730
Réf. fabricant DX460MBRL

Description

Description:

le parka d'hiver DX4 utilise un tissu extensible et hautement isolant qui garantit chaleur et confort. Le profil ergonomique et les manches raglan permettent une liberté de mouvement illimitée. Son dos plus long, ses coupe-vent et sa capuche réglable offrent une protection supplémentaire contre les éléments.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
  • Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Poche poitrine zippée
  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • 5 poches pour plus de rangement
  • Poches latérales zippés
  • Capuche amovible
  • Le protège-menton avec rabat anti-tempête interne offre un confort supplémentaire
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Conçue avec une coupe proche du corps
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • Zips premium contrastés pour plus de style
  • balayé de tous les points de stress
  • Fermeture à glissière d'accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
  • Amélioration des performances
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Poche téléphone
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU
Composition de la coque: Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU
Tissu de la doublure: Doublure en pongé extensible 100% polyester
Composition de la doublure: Doublure en pongé extensible 100% polyester
Tissu de remplissage: InsulatexPro 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 160
Poids de la coque oz: 5
Poids de la doublure gm: 80
Poids de la doublure oz: 3
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;