Pantalon d'hiver DX4 Black 40 R

Réf.: DX458BKR40
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
Référence article DX458BKR40
EAN / GTIN 5036108415120
Réf. fabricant DX458BKR40

Description

Description:

Pantalon à bretelles d'hiver isolé de première qualité, fabriqué à partir d'un tissu durable en polyester Oxford Stretch 300D. Grâce à une fonction de fermeture éclair à l'arrière, la bavette peut être entièrement retirée pour être transformée en pantalon, ce qui ajoute à sa polyvalence globale. Ce modèle comporte des poches pré-courbées à genouillères réglables, des poches frontales généreuses et des poches multifonctionnelles zippées sur les cuisses permettant de ranger téléphone, stylos et outils en toute sécurité.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Bavette et bretelles amovibles pour une plus grande polyvalence
  • Poche mètre
  • Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
  • Plusieurs compartiments latéraux zippés pour un rangement sécurisé
  • La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Poches genoux permettant deux options de positionnement
  • Poche téléphone
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • Ourlet réglable - jambe régulière à longue
  • Gousset d’entrejambe pour réduire la tension et éviter les déchirures
  • Braguette zippée avec bouton goujon griffé Portwest
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • balayé de tous les points de stress
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
  • 16 poches pour plus de rangement
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Matière(s):

Tissu extérieur: Portwest Extreme Waterproof: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, finition anti-taches, membrane PU
Composition de la coque: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, finition anti-taches, membrane PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: InsulatexPro 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Poids de la doublure gm: 52
Poids de la doublure oz: 1.5
Poids du rembourrage gm: 160
Poids du rembourrage oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;