Pantalon DX4 haute-Visibilité avec poches flottantes démontables Orange/Black 32 R

Réf.: DX454OBR32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article DX454OBR32
EAN / GTIN 5036108413362
Réf. fabricant DX454OBR32

Description

Description:

Le pantalon ″artisan″ à poche holster amovible haute visibilité DX4 présente des empiècement de tissus extensibles dans 4 directions pour offrir une amplitude de mouvement maximale lorsque vous travaillez. Le pantalon est doté d'une taille haute au dos élastiquées sur les cotés , assurant une protection dans toutes les positions de travail. Poches pour genouillères réglables préformées à chargement par le haut, poches avant de taille généreuse, poche étui amovible et poches zippées multifonctions sur les cuisses pour un rangement sécurisé. Triple piqûre sur toute la surface pour une durabilité maximale.

Caractéristique(s):

  • Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
  • Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
  • 16 poches pour plus de rangement
  • Poches flottantes amovibles pour plus de polyvalence
  • Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
  • Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
  • Les genoux pré-formés permettent une plus grande liberté de mouvement
  • Coupe étroite avec tissu extensible
  • Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail
  • Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Plus Stretch : 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Composition de la coque: 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 235
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages