• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DX4 Craft Holster Shorts Black 36 R

Réf.: DX451BKR36
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
Référence article DX451BKR36
EAN / GTIN 5036108411177
Réf. fabricant DX451BKR36

Description

Description:

Le short DX4 Craft Holster est intelligemment conçu et utilise le placement ciblé d'un tissu dynamique extensible dans les quatre sens pour offrir une amplitude de mouvement maximale pendant le travail. Ce short est doté d'une ceinture arrière haute avec élastiques latéraux, garantissant une protection dans toutes les positions de travail. Triple piqûre pour une durabilité maximale.

Caractéristique(s):

  • Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
  • Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
  • 12 poches pour plus de rangement
  • Double poche mètre
  • aération pour une meilleure respirabilité
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • Sangle Porte-outils sur la ceinture pour un rangement sécurisé de vos outils de travail
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Nouveau Modèle
  • Coupe étroite avec tissu extensible

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 93 % polyester, 7 % élasthanne
Composition de la coque: 93 % polyester, 7 % élasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 270
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;