Description:
Le pantalon DX4 dispose d'empiècements extensibles dynamiques 4X stretch pour offrir une liberté de mouvement maximale pendant le travail. Le pantalon est doté d'une taille haute au dos avec élastique latéral, assurant une protection dans toutes les positions de travail Des poches pour genouillères réglables à entrée par le haut, des poches italiennes de taille généreuse et des poches zippées multifonctionnelles sur les cuisses offrent un rangement sécurisé. Triples coutures partout pour une durabilité maximale.
Caractéristique(s):
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- 11 poches pour plus de rangement
- Poche mètre
- Les genoux pré-formés permettent une plus grande liberté de mouvement
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
- Poches genoux permettant deux options de positionnement
- Paire de genouillères offerte avec ce pantalon
- Poche smartphone
- Plusieurs compartiments latéraux zippés pour un rangement sécurisé
- Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
- Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
- Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail
- Gousset d’entrejambe pour réduire la tension et éviter les déchirures
- Braguette zippée avec bouton goujon griffé Portwest
- Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
- balayé de tous les points de stress
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- * Design communauté Européenne enregistré
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
- Genouillères gratuites incluses
Matière(s):
Tissu extérieur: Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 93 % polyester, 7 % élasthanne
Composition de la coque: 93 % polyester, 7 % élasthanne
Tissu contrasté: Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch
Composition du contraste: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch
Poids de l'enveloppe gm: 270
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;