Bermuda Holster Amovibles DX4 Metal Grey 30 R

Réf.: DX444MGR30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de confection DE 30

Numéros d’identification et classifications

Référence article DX444MGR30
EAN / GTIN 5036108409945
Réf. fabricant DX444MGR30

Description

Description:

Le bermuda poches flottantes Holster DX4 utilise le placement ciblé de tissus extensibles dynamiques 4X pour offrir une liberté de mouvement maximale pendant le travail. Le bermuda est doté d'une taille haute au dos avec élastique latéral, assurant une protection dans toutes les positions de travail Triple piqûre sur toute la surface pour une durabilité maximale.

Caractéristique(s):

  • Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
  • Tissu Ripstop pour accroître la durabilité et la résistance à la déchirure et aux accrocs
  • 10 poches pour plus de rangement
  • Poche mètre
  • Poches flottantes amovibles pour plus de polyvalence
  • Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
  • poche téléphone cachée
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • Poches flottantes porte-outils
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • Nouvelles couleurs

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 93 % polyester, 7 % élasthanne
Composition de la coque: 93 % polyester, 7 % élasthanne
Tissu contrasté: Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch
Composition du contraste: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch
Poids de l'enveloppe gm: 270
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu à l'ombre; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier