Bermuda Holster Amovibles DX4 Dark Navy 41 R

Réf.: DX444DNR41
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article DX444DNR41
EAN / GTIN 5036108418756
Réf. fabricant DX444DNR41

Description

Description:

Le bermuda poches flottantes Holster DX4 utilise le placement ciblé de tissus extensibles dynamiques 4X pour offrir une liberté de mouvement maximale pendant le travail. Le bermuda est doté d'une taille haute au dos avec élastique latéral, assurant une protection dans toutes les positions de travail Triple piqûre sur toute la surface pour une durabilité maximale.

Caractéristique(s):

  • Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
  • Tissu Ripstop pour accroître la durabilité et la résistance à la déchirure et aux accrocs
  • 10 poches pour plus de rangement
  • Poche mètre
  • Poches flottantes amovibles pour plus de polyvalence
  • Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
  • poche téléphone cachée
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • Poches flottantes porte-outils
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • Nouvelles couleurs

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 93 % polyester, 7 % élasthanne
Composition de la coque: 93 % polyester, 7 % élasthanne
Tissu contrasté: Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch
Composition du contraste: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch
Poids de l'enveloppe gm: 270
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu à l'ombre; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier