Description:
Le bermuda poches flottantes Holster DX4 utilise le placement ciblé de tissus extensibles dynamiques 4X pour offrir une liberté de mouvement maximale pendant le travail. Le bermuda est doté d'une taille haute au dos avec élastique latéral, assurant une protection dans toutes les positions de travail Triple piqûre sur toute la surface pour une durabilité maximale.
Caractéristique(s):
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Tissu Ripstop pour accroître la durabilité et la résistance à la déchirure et aux accrocs
- 10 poches pour plus de rangement
- Poche mètre
- Poches flottantes amovibles pour plus de polyvalence
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
- poche téléphone cachée
- * Design communauté Européenne enregistré
- Poches flottantes porte-outils
- Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
- Nouvelles couleurs
Matière(s):
Tissu extérieur: Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 93 % polyester, 7 % élasthanne
Composition de la coque: 93 % polyester, 7 % élasthanne
Tissu contrasté: Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch
Composition du contraste: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch
Poids de l'enveloppe gm: 270
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu à l'ombre; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;