Description:
Le pantalon Holster DX4 Hi-Vis Classe 2 dispose d'empiècements extensibles dynamiques 4X pour offrir une liberté de mouvement maximale pendant le travail. Le pantalon est doté d'une ceinture arrière haute avec élastiques latéraux, garantissant une protection dans toutes les positions de travail. Des poches pour genouillères réglables à chargement par le haut, des poches avant de taille généreuse et des poches zippées multifonctionnelles sur les cuisses offrent un rangement sécurisé. Triple piqûre sur toute la surface pour une durabilité maximale.
Caractéristique(s):
- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
- Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
- 16 poches pour plus de rangement
- Porte-badge pour l'affichage de la carte d'identité
- Poche mètre
- Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et réduisant le stress
- Poches flottantes amovibles pour plus de polyvalence
- poche téléphone cachée
- Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
- Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
- Poches genoux permettant deux options de positionnement
- Paire de genouillères offerte avec ce pantalon
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
- Les genoux pré-formés permettent une plus grande liberté de mouvement
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
- Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Conforme à la norme EN ISO 20471
- Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
- * Design communauté Européenne enregistré
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Matière(s):
Tissu extérieur: Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 92% Polyester, 8% Elastane
Composition de la coque: 92% Polyester, 8% Elastane
Tissu contrasté: Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch
Composition du contraste: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch
Poids de l'enveloppe gm: 10
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages