Cotte à bretelles DX4 Metro Blue S R

Réf.: DX441MBRS
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
Référence article DX441MBRS
EAN / GTIN 5036108326570
Réf. fabricant DX441MBRS

Description

Description:

La Cotte à bretelles DX4 est conçu par des experts pour un confort, une flexibilité et une protection exceptionnels. Fabriqué à partir de tissus extensibles 4X dynamiques qui assurent une plus grande facilité de mouvement. Produit avec de multiples caractéristiques innovantes, notamment des panneaux de contraste, des bordures réfléchissantes, des poches polyvalentes, des ourlets extensibles, des poches pour genouillères réglables à chargement par le haut et des bretelles réglables. Une réhausse dos avec élastiques cotés assure une protection dans toutes les positions de travail

Caractéristique(s):

  • Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement et un confort accru
  • Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
  • 14 poches pour plus de rangement
  • Poche mètre
  • Accès latéral moderne avec pressions et fermeture à glissière
  • Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
  • Paire de genouillères offerte avec cette cotte à bretelles
  • Poches genoux permettant deux options de positionnement
  • Poche smartphone
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • Sangle Porte-outils sur la ceinture pour un rangement sécurisé de vos outils de travail
  • Les genoux pré-formés permettent une plus grande liberté de mouvement
  • Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
  • Gousset d’entrejambe pour réduire la tension et éviter les déchirures
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
  • Anneau porte-clé dans la poche
  • balayé de tous les points de stress
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Zips premium contrastés pour plus de style
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • Certifié CE
  • Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
  • marqué UKCA
  • Genouillères gratuites incluses

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 93 % polyester, 7 % élasthanne
Composition de la coque: 93 % polyester, 7 % élasthanne
Tissu contrasté: Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch
Composition du contraste: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch
Poids de l'enveloppe gm: 270
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;