• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Parka d'hiver DX4 Hi-Vis Class 2 Orange/Black XXL R

Réf.: DX430OBRXXL
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
Référence article DX430OBRXXL
EAN / GTIN 5036108412129
Réf. fabricant DX430OBRXXL

Description

Description:

Un nouveau design dynamique associé à un tissu extensible et respirant de qualité supérieure en font la veste d'hiver haute visibilité la plus recherchée sur le marché. Il est doté de nombreuses caractéristiques innovantes, notamment une bande réfléchissante Hi-Vis-Tex Pro thermocollée, une finition résistante à l'eau Texpel Splash, un col en micro polaire brossée et des manches articulées. L'isolation matelassée supérieure «InsulatexPro» offre une chaleur parfaite sans ajouter de poids inutile. Cette veste garantit à son porteur un look élégant tout en le gardant en sécurité et à l'aise, quelle que soit la tâche à accomplir.

Caractéristique(s):

  • Tissu imperméable et respirant de qualité supérieure avec des propriétés mécaniques extensibles
  • Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
  • Pas de coutures aux épaules pour une protection imperméable maximale
  • Le protège-menton avec rabat anti-tempête interne offre un confort supplémentaire
  • Panneaux articulés pour un meilleur ajustement
  • Porte-badge amovible
  • Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
  • Capuche détachable pour plus de commodite
  • Réglage vertical et horizontal de la capuche
  • Ourlet tombant pour une meilleure couverture
  • Cordon de serrage
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Deux poches inférieures
  • Poches poitrine zippées
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Poche poitrine intérieure
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Poche téléphone
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • Conforme à la norme EN ISO 20471
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:1 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
  • EN 342 (0.334 (M².K/W), 3, X)

Matière(s):

Tissu extérieur: Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU
Composition de la coque: Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, membrane PU
Tissu de la doublure: Pongé 100 % Polyester Extensible 75D
Composition de la doublure: Pongé 100 % Polyester Extensible 75D
Tissu de remplissage: InsulatexPro 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 160
Poids de la coque oz: 5
Poids de la doublure gm: 80
Poids de la doublure oz: 3
Poids du rembourrage gm: 160
Poids du rembourrage oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages