Description:
Le T-shirt DX4 Hi-Vis est conçu avec une coupe sportive, et utilise un tissu respirant de qualité supérieure qui vous gardera au frais, au sec et à l'aise toute la journée. Les bandes réfléchissantes segmentées Hivistex Pro thermocollées, légères et flexibles, permettent une visibilité et une mobilité accrues.
Caractéristique(s):
- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- couleurs contrastées pour plus de style
- Coutures sur l'encolure thermosoudées pour un excellent confort
- La conception ajustée est ajustée mais non restrictive
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- marqué UKCA
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Certifié CE
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
Norme:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Matière(s):
Tissu extérieur: EzeeCool: 100% polyester, maille à picots
Composition de la coque: 100% polyester, maille à picots
Poids de l'enveloppe gm: 150
Poids de la coque oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages