Description:
Cette version à manches longues du polo contemporain DX4 est conçue avec une coupe active et un tissu polyester de première qualité qui gardera le porteur au frais, au sec et à l'aise tout au long de la journée. Les principales caractéristiques comprennent un imprimé réfléchissant et des bordures contrastées, ce polo est idéal pour une sur-marque.
Caractéristique(s):
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Design contemporain avec des lignes de coupe propres
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- couleurs contrastées pour plus de style
- Zips premium contrastés pour plus de style
- La conception ajustée est ajustée mais non restrictive
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Nouveau Modèle
- Traitement antibactérien unique aux ions d'argent
Matière(s):
Tissu extérieur: EzeeCool: 100% polyester, maille à picots
Composition de la coque: 100% polyester, maille à picots
Poids de l'enveloppe gm: 150
Poids de la coque oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;