Polo DX4 Manches Longues Black L R

Réf.: DX414BKRL
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
Référence article DX414BKRL
EAN / GTIN 5036108408849
Réf. fabricant DX414BKRL

Description

Description:

Cette version à manches longues du polo contemporain DX4 est conçue avec une coupe active et un tissu polyester de première qualité qui gardera le porteur au frais, au sec et à l'aise tout au long de la journée. Les principales caractéristiques comprennent un imprimé réfléchissant et des bordures contrastées, ce polo est idéal pour une sur-marque.

Caractéristique(s):

  • Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
  • Design contemporain avec des lignes de coupe propres
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Zips premium contrastés pour plus de style
  • La conception ajustée est ajustée mais non restrictive
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Nouveau Modèle
  • Traitement antibactérien unique aux ions d'argent

Matière(s):

Tissu extérieur: EzeeCool: 100% polyester, maille à picots
Composition de la coque: 100% polyester, maille à picots
Poids de l'enveloppe gm: 150
Poids de la coque oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;