T-shirt DX4 Metro Blue XXL R

Réf.: DX411MBRXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article DX411MBRXXL
EAN / GTIN 5036108359165
Réf. fabricant DX411MBRXXL

Description

Description:

Polo DX4 contemporain conçu avec une coupe active utilisant un tissu en polyester et polypropylène de qualité supérieure qui vous gardera au frais, au sec et à l'aise toute la journée. Les principales caractéristiques comprennent un imprimé réfléchissant et des bordures contrastées, ce polo est idéal pour une sur-marque.

Caractéristique(s):

  • Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
  • Design contemporain avec des lignes de coupe propres
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
  • Col côtelé
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Max 50 lavages
  • Léger pour un meilleur confort de port
  • Traitement antibactérien unique aux ions d'argent

Matière(s):

Tissu extérieur: EzeeCool: 100% polyester, maille à picots
Composition de la coque: 100% polyester, maille à picots
Poids de l'enveloppe gm: 150
Poids de la coque oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;