Description:
Polo DX4 contemporain conçu avec une coupe active utilisant un tissu en polyester et polypropylène de qualité supérieure qui vous gardera au frais, au sec et à l'aise toute la journée. Les principales caractéristiques comprennent un imprimé réfléchissant et des bordures contrastées, ce polo est idéal pour une sur-marque.
Caractéristique(s):
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Design contemporain avec des lignes de coupe propres
- Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
- couleurs contrastées pour plus de style
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
- Col côtelé
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Max 50 lavages
- Léger pour un meilleur confort de port
- Traitement antibactérien unique aux ions d'argent
Matière(s):
Tissu extérieur: EzeeCool: 100% polyester, maille à picots
Composition de la coque: 100% polyester, maille à picots
Poids de l'enveloppe gm: 150
Poids de la coque oz: 4.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;