Balance plateforme DS 60K0.2, Portée 60 kg, Lecture 0,2 g

Réf.: DS 60K0.2
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article DS 60K0.2
EAN / GTIN 4045761357006
Réf. fabricant DS 60K0.2
Article hors catalogue L40250 815

Description

Description:

  • Balance de précision grande capacité, optimale pour les échantillons volumineux ou lourds qui doivent être pesés avec une grande précision
  • Utilisation pas à pas avec les touches de dialogue OUI/NON sur lʼafficheur
  • Déduction numérique de la tare pour un poids de récipient connu. Utile pour les contrôles de niveaux
  • Comptage précis: L‘optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
  • Unité de pesée librement programmable, p. ex. affichage direct en longueur de fil g/m, grammage g/m² (papier, tissu, tôle etc.) ou similaire
  • KERN Universal Port (KUP): permet de connecter un adaptateur d’interface KUP externe (par exemple RS-232, USB, Bluetooth ou Ethernet), pour l’échange de données et de commandes, sans difficultés de montage
  • KERN Communication Protocol (KCP): le KCP permet de consulter la balance et de la commander à distance à l’aide d’appareils de commande externes ou d’ordinateurs
  • Utilisation uniforme et simplifiée
  • Housse de protection transparente de série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 21 mm
  • Dimensions plateau de pesée, inox, L×P×H 500×400×125 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 225×115×60 mm
  • Longueur du câble afficheur env. 0,6 m
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C