• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

OUTIL DEPOSE JAMBE DE FORCE

Réf.: DLS.40A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article DLS.40A
EAN / GTIN 3662424006005
Réf. fabricant DLS.40A
Article hors catalogue L60130 11369

Description

Description:

  • Points forts du produit: Bras en acier chromé
  • 6 positions de réglage par axe sécurisé par bille
  • comme un carré à cliquet
  • Longueur: 120 cm
  • Diamètre du tube: 32 mm
  • Epaisseur du tube: 3 mm
  • Zone de préhension moletée, longueur: 300 mm
  • Crochet avec deux hauteurs de réglage