POSTE DE TAVAIL U.89

Réf.: DLS.400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article DLS.400
EAN / GTIN 3148518433075
Réf. fabricant DLS.400
Article hors catalogue L60130 7337

Description

Description:

  • Points forts du produit: Peut recevoir les tendeurs de ressort U.89M2, U.89H2
  • Logements pour jusqu'à 6 jeux de coquilles
  • Logement pour clé à chocs
  • Logement pour module XL D.83C
  • Logement pour tableau de correspondance
  • Crochet pour fixation d'une clé dynamométrique
  • Faible encombrement: 590 x 590 mm
  • Hauteur fermée: 1430 mm
  • max: 1726 mm
  • Livré avec mode d'emploi et tableau de correspondance avec les véhicules

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop