300 MM METRIQUE REGLET INOX 2 FACES

Réf.: DELA.1056.300
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
    Type de produit Règles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article DELA.1056.300
    EAN / GTIN 3662424023484
    Réf. fabricant DELA.1056.300
    Article hors catalogue L60130 9260

    Description

    Description:

    • Épaisseurs des produits: Graduation de mesure gravée sur deux côtés
    • Un côté en mm - un côté en 1/2 mm
    • Acier inoxydable 18 % Cr - 8 % Ni
    • Anti-reflet

    Caractéristique(s):

    • L [mm]: 300
    • L1 x L2 [mm]: 30 x 0,8
    • [g]: 60