• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

2000 MM METRIQUE REGLET INOX 1 FACE

Réf.: DELA.1056.2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Règles

Numéros d’identification et classifications

Référence article DELA.1056.2000
EAN / GTIN 3662424023521
Réf. fabricant DELA.1056.2000
Article hors catalogue L60130 9353

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Graduation de mesure gravée sur deux côtés
  • Un côté en mm - un côté en 1/2 mm
  • Acier inoxydable 18 % Cr - 8 % Ni
  • Anti-reflet

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 2000
  • L1 x L2 [mm]: 30 x 0,8