DE 24K2A, Portée 24 kg, Lecture 2 g

Réf.: DE 24K2A
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article DE 24K2A
EAN / GTIN 4045761111226
Réf. fabricant DE 24K2A
Article hors catalogue L40250 617

Description

Description:

  • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec piles/fonctionnement sur batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (production, entrepôt, expédition etc.)
  • Appareil d’analyse à position variable, par exemple debout ou vissé au mur
  • Afficheur: Plastiques, protégé contre la poussière et les projections d‘eau IP65
  • Plateau en inox, structure en acier laqué
  • Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d‘un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux
  • Avec la fonction création de formules il est possible de peser différents composants d‘un mélange. À des fins de contrôle, possibilité de consulter le poids total de tous les composants
  • Unités de pesée librement programmables, p. ex. affichage direct en longueur de fil g/m, poids de papier g/m² etc
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions plateau, inox antichoc L×P×H 318×308×75 mm
  • Dimensions afficheur, L×P×H 225×110×45 mm
  • Fonctionnement avec piles possible, 9 V bloc non compris dans la livraison, autonomie jusqu’à 12 h
  • Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C