• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

capteur de couple statique DC 50-Y2, Charge nominale 50 Nm

Réf.: DC 50-Y2
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
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article DC 50-Y2
EAN / GTIN 4045761248212
Réf. fabricant DC 50-Y2

Description

Description:

  • Haute précision (erreur combinée 0,3% F.S.)
  • Conformité et RoHS
  • Protection contre la poussière et les projections d'eau IP65 (selon EN 60529)
  • Convient à la surveillance et à la mesure de couples statiques, au test des clés dynamométriques manuelles et à la transmission de couples résistants statiques
  • Indicateur nominal: 1.0~1.5mV/V (en fonction de la charge nominale)
  • Tension d’alimentation max. 10V DC
  • Raccordement 4 pointes
  • Haute rigidité en torsion