capteur de couple statique DC 200-Y1, Charge nominale 200 Nm

Réf.: DC 200-Y1
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article DC 200-Y1
EAN / GTIN 4045761248168
Réf. fabricant DC 200-Y1
Article hors catalogue L40250 2655

Description

Description:

  • Haute précision (erreur combinée 0,5 % F.S.)
  • Conformité et RoHS
  • Convient à la surveillance et à la mesure de couples statiques, au test des clés dynamométriques manuelles et à la transmission de couples résistants statiques
  • Indicateur nominal: 1.0~1.5mV/V (en fonction de la charge nominale)
  • Tension d’alimentation max. 10V DC
  • Raccordement 4 pointes
  • Montage simple et rapide
  • Haute rigidité en torsion