Instrument de mesure du couple DA 10-3, Plage de mesures 10 Nm, Lisibilité 0,002 Nm, Fréquence de mesure interne 1000 Hz

Réf.: DA 10-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Appareils de contrôle de couple

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article DA 10-3
    EAN / GTIN 4045761193376
    Réf. fabricant DA 10-3

    Description

    Description:

    • Optimisé pour le contrôle du couple des bouteilles, verres, emballages à bouchon vissé d’un diamètre maximal de 160 mm, par exemple dans l‘industrie agro-alimentaire et pharmaceutique, et dans la fabrication de cosmétiques tels que les rouges à lèvres, etc
    • Livraison: quatre supports de bouteilles, avec gaine en caoutchouc, mallette robuste
    • Indication de capacité: Un affichage avec des barres croissantes montre la portée disponible restante
    • Écran graphique LCD avec rétroéclairage
    • Boîtier métallique robuste pour une utilisation permanente dans des conditions environnementales difficiles
    • Pieds en caoutchouc avec fonction antidérapante
    • Système Quick-Pin: les quatre supports de bouteille (dispositif de maintien) sont tout simplement introduits au lieu d’être vissés, ce qui permet de faire des économies de temps. Cela permet une reconfiguration plus rapide pour d’autres tailles de bouteilles
    • Fonction AUTO-OFF
    • Mémoire des données interne pour jusqu’à 500 données de mesure. Le contenu de la mémoire peut être transmis à l’ordinateur avec un logiciel en option
    • Interface de données USB et RS-232 inlcuses
    • Mesure avec zone de tolérance (fonction de valeur limite): les valeurs limites supérieures et inférieures sont programmables. L‘opération est assitée par un signal acoustique et optique
    • Peut être utilisé dans les deux sens de rotation
    • Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de pointe et/ou fonction track pour affichage permanent de mesure

    Caractéristique(s):

    • Dimensions totales L×P×H 250×160×60 mm
    • Fréquence de mesure interne: 1000 Hz
    • Plage de mesure utilisable: 5 – 100 % du [Max]
    • Exactitude de mesure: ± 0,5% du [Max]
    • Poids net env. 3,0 kg
    • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu'à 18 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 14 h
    • Protection de surcharge: 120% du [Max]
    • Unités éligibles: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires